Forgatható fej SKF SIKB 10 F

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIKB 10 F
Rubix:28002
gyártó:23438
EAN:7316577003829
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Fejátmérő29 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIKB 10 F gömbcsuklós fej


These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Erősségek

- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg79 g
Belső átmérő10 mm
Fejátmérő29 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsikb
Belső mentm 10
Dinamikus terhelhetőség9.8 N
Hossz59 mm
Külső átmérő29 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre