Forgatható fej SKF SIKB 5 F

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SIKB 5 F
Rubix:209267
gyártó:23450
EAN:7316577003799
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5 mm
Fejátmérő19 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SIKB 5 F gömbcsuklós fej


These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.

Erősségek

- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)36x11x36 mm
Logisztikai Tömeg18,4 g
Belső átmérő5 mm
Fejátmérő19 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsikb
Belső mentm 5
Dinamikus terhelhetőség3.25 N
Hossz38 mm
Külső átmérő19 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre