Európai szabvány laplánckerék Mecaline D06B2031
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D06B2031
Rubix:10167667
EAN:3660338311277


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 31 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D06B2031 Laplánckerék 31 TH 06B (9,525) D - 877551
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 31 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 31 |
| ISO-kód | 06b-2 |
| Referenciaátmérő | 94.15 mm |
| Külső átmérő | 98.3 mm |
| Teljes szélesség | 15.4 mm |
| Fúrási átmérő | 14 mm |
| Összekötőagy átmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre