Európai szabvány laplánckerék Mecaline D06B2049
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D06B2049
Rubix:10167649
EAN:3660338311451


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 49 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D06B2049 Laplánckerék 49 TH 06B (9,525) D - 877569
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 49 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 49 |
| ISO-kód | 06b-2 |
| Referenciaátmérő | 148.66 mm |
| Külső átmérő | 152.7 mm |
| Teljes szélesség | 15.4 mm |
| Fúrási átmérő | 16 mm |
| Összekötőagy átmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre