Európai szabvány laplánckerék Mecaline D08B2065
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D08B2065
Rubix:10167445
EAN:3660338315596


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 65 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D08B2065 Laplánckerék 65 TH 08B (12,7) D - 877983
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 08B2 Duplex - 65 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 65 |
| ISO-kód | 08b-2 |
| Referenciaátmérő | 262.86 mm |
| Külső átmérő | 269 mm |
| Teljes szélesség | 21 mm |
| Fúrási átmérő | 25 mm |
| Összekötőagy átmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre