Európai szabvány laplánckerék Mecaline D06B2080

Platewheel Duplex

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D06B2080
Rubix:10167627
EAN:3660338311673
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság9.525 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma80
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE D06B2080 Laplánckerék 80 TH 06B (9,525) D - 877591


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 06B2 Duplex - 80 teeth - C45 Steel

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For use with BS chain products

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság9.525 mm
Profilduplex (2)
Fogak száma80
ISO-kód06b-2
Referenciaátmérő242.61 mm
Külső átmérő247.1 mm
Teljes szélesség15.4 mm
Fúrási átmérő20 mm
Összekötőagy átmérő20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre