Európai szabvány laplánckerék Mecaline D16B2052
Platewheel Duplex
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:D16B2052
Rubix:10166845
EAN:3660338321610


Műszaki összefoglalás
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 52 |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE D16B2052 Laplánckerék 52 TH 16B (25,4) D - 878585
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B2 Duplex - 52 teeth - C45 Steel
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For use with BS chain products
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Fogak száma | 52 |
| ISO-kód | 16b-2 |
| Referenciaátmérő | 420.67 mm |
| Külső átmérő | 433.6 mm |
| Teljes szélesség | 47.7 mm |
| Fúrási átmérő | 30 mm |
| Összekötőagy átmérő | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre