Pneumatikus - Gyorskioldó csatlakozó Mecaline 884706

PLUGS EURO PROFILE - FOR HOSE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884706
Rubix:10164791
EAN:3660338380686
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 18
AlapértelmezettNO

Dokumentumok

Termék leírás : 884706 - HIGH FLOW PLUG HOSE ID 8


Material: Nickel Plated Brass. Flow diameter: 7.4 mm. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -20 °C...+80 °C.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 18
AlapértelmezettNO
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre