Pneumatikus - Gyorskioldó csatlakozó Mecaline 860296
PLUGS ISO B - FEMALE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:860296
Rubix:10171180
EAN:3660338152405
Dokumentumok
Termék leírás : 860296 - PLUGS ISO B12 FEMALE CONNECTING DIAMETER (INCH) '' 1/2
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter : 6 mm. Flow rate : 883 l/min at 6 bar with Delta P 10% Nominal pressure : 16 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/2 |
|---|---|
| Alapértelmezett | ISO B12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre