Plummer blokk ház FAG UCP203-J7

Plummer block housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:-T-UCP203
FAG:UCP203-J7
Rubix:383565
gyártó:0821621230000
EAN:4047643337380
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság95 mm
Tengelymagasság30.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG UCP203-J7 Álló házas egység


Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg610 g
Belső átmérő17 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság95 mm
Tengelymagasság30.2 mm
Teljes csapágy szélesség38 mm
Külső átmérő62 mm
Rögzítő furat átmérője13 mm
Magasság62 mm
Hossz127 mm
Sorozatucp
Lyukak száma2
Szélesség38 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre