Két csapágyas egységek FAG SNV150-F-L
Plummer block housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:SNV150-F-L
Rubix:305894
gyártó:0625446910000
EAN:4012802385311


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 260 mm |
| Tengelymagasság | 95 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG SNV150-F-L Ágyazat csapágyház
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x320x189 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10661 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 260 mm |
| Tengelymagasság | 95 mm |
| Magasság | 189 mm |
| Hossz | 320 mm |
| Tömítés | sigillatura della linea di separazione tra le due sezioni (sigillante commerciale a elasticità permanente) |
| Lyukak száma | 2 |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 140 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre