Normál pneumatikus henger Mecaline 895848
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:879567
Mecaline:895848
Rubix:10413892
gyártó:895848
EAN:3660338481499

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 895848 CYLINDER ISO15552 D32 C50 D M
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Típus | iso15552 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre