Kör keresztmetszetű hengerek Mecaline 895802
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:895802
Rubix:10413938
gyártó:895802
EAN:3660338481048
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 895802 CYLINDER ISO6432 D12 C50 D M
Pneumatic cylinder ISO 6432 - Double acting - Magnetic - Rubber cushion
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 12 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Típus | iso6432 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre