Kör keresztmetszetű hengerek Mecaline 895834

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:895834
Rubix:10413905
gyártó:895834
EAN:3660338481369
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
Típusiso6432

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE 895834 CYLINDER ISO6432 D25 C15 D M


Pneumatic cylinder ISO 6432 - Double acting - Magnetic - Rubber cushion

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
Típusiso6432
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre