Polírozó kerék tengellyel Pferd Tools PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-MH
Polishing pins Pf Zy 1530 6 Cn 80 Pur-Mh
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PF ZY 1530/6 CN 80 PUR-MH
Rubix:10453534
gyártó:41291508
EAN:4007220535134


Műszaki összefoglalás
| Anyag | tömör keményfém |
|---|---|
| Szemcse | 80 |
| A kerék átmérője | 15 mm |
Termék leírás : PFERD Poliflex-Finomcsiszolócsap Pf Zy 1530 6 Cn 80 Pur-Mh P535134, 41291508
Fine grinding point in cylindrical shape, for fine grinding of small surfaces.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polishing pins Pf Zy 1530 6 Cn 80 Pur-Mh
Technikai információk
Jellemzők
| Anyag | tömör keményfém |
|---|---|
| Szemcse | 80 |
| A kerék átmérője | 15 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Max. sebesség | 19000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre