Spiráltömlő pneumatikus alkalmazásokhoz Mecaline 884762

POLYAMIDE SPIRAL TUBINGS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:846356
Mecaline:884762
Rubix:10164744
EAN:3660338381157
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Hossz17 m
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE poliamid spiráltömlo, 4×6 mm, 17 m – 884762


Material: Polyamide. Temperature range: -40°C...+130°C.
Spiral hose Pa 4X6 L17

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő4 mm
Külső átmérő6 mm
Hossz17 m
Színkék
Üzemi nyomás28 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre