Csővezetékek Mecaline 853577

POLYAMIDE TUBING (PA)

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853577
Rubix:10169559
EAN:3660338096532
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 10X2,8

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő10 mm
Színtermészetes
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 853577 - CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 10X2,8 100M


MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő10 mm
Színtermészetes
Tekercs hossza100 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre