Csővezetékek Mecaline 846318
POLYAMIDE TUBING (PA)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:846318
Rubix:10169645
EAN:3660338081668

Dokumentumok
Termék leírás : 846318 - TUBE PA1012 12X10 BOX 25M black
MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | fekete |
| Tekercs hossza | 25 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre