Klasszikus ékszíj Gates 11M1600JB/3 (1x3) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 11M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:11M1600JB/3 (1x3) POLYFLEX JB
Rubix:10488131
gyártó:89143160
EAN:5412571042825
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil11m/jb
Belső hossz1582 mm
Bordák száma3

Termék leírás : GATES 11M1600JB/3 (1x3) POLYFLEX JB Fogazott hátú, poliuretán ékszíj - 891403160


More power in less space: that is exactly what the Polyflex JB-belt provides. This construction, manufactured according to patented production methods, combines a higher transmission power with high speeds on compact, multiple precision drives. The use of Polyflex JB lowers costs and widens the development opportunities. Suitable for drives on lathes, milling machines, woodworking and metalworking machinery, computer peripherals, small fans, etc.

Erősségek

• Long service life on compact drives with small pulleys.
• Higher shaft speeds, up to 30,000 rpm
• Smooth operation with precision applications.
• Cost savings and broad design possibilities.
• Avoids vibrations with shock loads.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 85°C.

Technikai információk


Jellemzők
Profil11m/jb
Belső hossz1582 mm
Bordák száma3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre