Klasszikus ékszíj Gates 5M515JB/2 (1x2) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 5M

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:5M515JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:10486484
gyártó:89122515
EAN:5412571040333
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m/jb
Belső hossz515 mm
Bordák száma2

Termék leírás : GATES 5M515JB/2 (1x2) POLYFLEX JB Fogazott hátú, poliuretán ékszíj - 891202515


More power in less space: that is exactly what the Polyflex JB-belt provides. This construction, manufactured according to patented production methods, combines a higher transmission power with high speeds on compact, multiple precision drives. The use of Polyflex JB lowers costs and widens the development opportunities. Suitable for drives on lathes, milling machines, woodworking and metalworking machinery, computer peripherals, small fans, etc.

Erősségek

• Long service life on compact drives with small pulleys.
• Higher shaft speeds, up to 30,000 rpm
• Smooth operation with precision applications.
• Cost savings and broad design possibilities.
• Avoids vibrations with shock loads.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m/jb
Belső hossz515 mm
Bordák száma2
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre