Csővezetékek Mecaline 785598

POLYURETHANE TUBING (PU)

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:785598
Rubix:10169560
EAN:3660338032516
CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 8X5

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő5.5 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 785598 - CALIBRATED TUBES POLYURETHANE 8X5 100M BLUE


MECALINE Polyurethane tubings Shore 98 A, flexible translucent or coloured with great flexibility with very good flexibility and high dimensional accuracy. These tubes are particularly indicated for the pneumatic market, when a tight bending radius is needed for installation in narrow cabinets, Temperature range: from -40°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő5.5 mm
Külső átmérő8 mm
Színkék
Tekercs hossza100 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre