Sarokcsiszoló kefe Pferd Tools POS TBG 65/M14 INOX 0,35
POS TBG 65/M14 INOX 0,35 threaded bevel brushes
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:POS TBG 65/M14 INOX 0,35
Rubix:78387
gyártó:43305003
EAN:4007220220740




Termék leírás : Pferd Fonott fazékkefe POS TBG 65/M14 INOX 0,35 43305003; P220740
Best results obtained on efficient angle grinders aggressive brushes. Perfectly suited for high-stress brushing such as deburring, cleaning and rust removal of large surfaces. VIDEO PFERD For more information, scan this QR code or visit www.pferd.com
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 65 mm |
|---|---|
| Kábelátmérő | 0.35 mm |
| Max. sebesség | 12500 rpm |
| Menetátmérő | 14 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
