Referencia
Beta Tools:1595 250
Rubix:10435916
gyártó:015950025
EAN:8014230093161

Termék leírás : BETA 1595 250 Gyors párhuzamszorító, horganyzott
Power G-clamp
Erősségek
Power G-clamp
Alkalmazások
Cutting and general maintenance tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 353x215x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1400 g |
| Rögzítés | 250 mm |
| Sín | 250 mm |
| Kivetítés | 120 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
