Szorítók Roebuck 885057

Cast Iron clamps

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:7901614
Roebuck:885057
Rubix:10175455
EAN:3660338383632
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Öntöttvas bilincsek 250 x 120 mm 29*9


Cast iron valve and cast
Treated steel brake
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Made in Germany

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítés250 mm
Kivetítés120 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre