Referencia

Lecserélt ref.:7901611
Roebuck:885053
Rubix:10175456
EAN:3660338383601
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : Minden acél bilincs 600 x 120 mm 25*12


Fixed jaw and sliding arm of tempered steel for resilient clamping
Screw phosphate thread
Ergonomics bi material handle
Clamping force until 5 000 N
Made in Germany

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítés600 mm
Kivetítés120 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre