Egyéb ékszíjak Gates 4L55 6855 POWERATED

Powerated 68

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:4L55 6855 POWERATED
Rubix:10486555
gyártó:84236855
EAN:5412571032840
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil4l
Hossz1397 mm

Termék leírás : GATES 4L550K 6855 POWERATED Burkolt, aramidszálas zöld ékszíj - 842306855


The PoweRated® V-belt is specifically recommended for high power drives and clutch mechanisms. PoweRated® is a well thought-through construction that can handle the heavy loads of clutch systems, shock loads and external idlers, such as in more powerful mowers and horticultural cultivators.

Erősségek

• Smooth operation of the coupling mechanism and easy disconnection.
• Length stability.
• Special shock resistance.
• Special bending and crack resistance.

Technikai információk


Jellemzők
Profil4l
Hossz1397 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre