Egyéb ékszíjak Gates 4L62 6862 POWERATED

Powerated 68

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:4L62 6862 POWERATED
Rubix:10486531
gyártó:84236862
EAN:5412571032918
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil4l
Hossz1575 mm

Termék leírás : GATES 4L620K 6862 POWERATED Burkolt, aramidszálas zöld ékszíj - 842306862


The PoweRated® V-belt is specifically recommended for high power drives and clutch mechanisms. PoweRated® is a well thought-through construction that can handle the heavy loads of clutch systems, shock loads and external idlers, such as in more powerful mowers and horticultural cultivators.

Erősségek

• Smooth operation of the coupling mechanism and easy disconnection.
• Length stability.
• Special shock resistance.
• Special bending and crack resistance.

Technikai információk


Jellemzők
Profil4l
Hossz1575 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre