Amerikai szabványos szíj Gates 5VX950/4 POWERBAND

PowerBand 5VX

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:5VX950/4 POWERBAND
Rubix:10485667
gyártó:93894095
EAN:5412571098082
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5vx
Külső hossz950.79 ''
Bordák száma4
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 5VX950/4 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938904095


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5vx
Külső hossz950.79 ''
Bordák száma4
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre