Amerikai szabványos szíj Gates 8V1060/6 POWERBAND

PowerBand 8V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:8V1060/6 POWERBAND
Rubix:10483550
gyártó:938706106
EAN:5414465099373
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8v
Külső hossz1059.84 ''
Bordák száma6
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 8V1060/6 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938706106


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8v
Külső hossz1059.84 ''
Bordák száma6
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre