Amerikai szabványos szíj Gates 8V2360/5 POWERBAND

PowerBand 8V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:8V2360/5 POWERBAND
Rubix:10485555
gyártó:938705236
EAN:5412571096552
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8v
Külső hossz2359.84 ''
Bordák száma5
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 8V2360/5 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938705236


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8v
Külső hossz2359.84 ''
Bordák száma5
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre