Klasszikus ékszíj Gates B50/2 POWERBAND

PowerBand B

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:B50/2 POWERBAND
Rubix:10485418
gyártó:90932050
EAN:5412571061963
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb
Belső hossz1316 mm
Bordák száma2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES B50/2 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 909302050


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilb
Belső hossz1316 mm
Bordák száma2
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre