Klasszikus ékszíj Gates B60/5 POWERBAND

PowerBand B

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:B60/5 POWERBAND
Rubix:10485389
gyártó:90935060
EAN:5412571064001
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilb
Belső hossz1570 mm
Bordák száma5
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES B60/5 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 909305060


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilb
Belső hossz1570 mm
Bordák száma5
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre