Keskeny ékszíj Gates SPB3000/5 POWERBAND
PowerBand SPC
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPB3000/5 POWERBAND
Rubix:10485025
gyártó:938193005
EAN:5412571083514


Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 3000 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPB3000/5 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 9381-93005
Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 3000 mm |
| Belső hossz | 3000 mm |
| Külső hossz | 3022 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre