Keskeny ékszíj Gates SPB4750/4 POWERBAND

PowerBand SPC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPB4750/4 POWERBAND
Rubix:10486321
gyártó:938194704
EAN:5412571084719
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz4750 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPB4750/4 POWERBAND Átlapolt ékszíj 938194704


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspb
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz4750 mm
Belső hossz4750 mm
Külső hossz4772 mm
Vastagság13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre