Klasszikus ékszíj Gates SPC5300/9 POWERBAND

PowerBand SPC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPC5300/9 POWERBAND
Rubix:10483861
gyártó:938155309
EAN:5414465481550

Műszaki összefoglalás

Profilspc
Belső hossz5300 mm
Bordák száma9
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPC5300/9 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938155309


Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.

Erősségek

• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspc
Belső hossz5300 mm
Bordák száma9
Kivitelezéspes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre