Keskeny ékszíj Gates SPC6000/12 POWERBAND
PowerBand SPC
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPC6000/12 POWERBAND
Rubix:10483852
gyártó:938156012
EAN:5414465481802


Műszaki összefoglalás
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 6000 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPC6000/12 POWERBAND Átlapolt ékszíj - 938156012
Wrapped, multi V-belt with a traditional/narrow profile. The ' flex-bonded ' polyester tensile cords, which as a whole are vulcanized in the belt, increase the resistance of the belt to bending and tensile forces, fatigue and shock loading. The strong bond determines the distance between the belts and prevents the belts bending sideways. High stability and smooth operation with the most demanding drives. The design offers significant savings potentials. Space and weight savings thanks to a very efficient transmission.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spc |
|---|---|
| Felső szélesség | 22 mm |
| Referenciahossz | 6000 mm |
| Belső hossz | 6000 mm |
| Külső hossz | 6030 mm |
| Vastagság | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre