Referencia
Gates:GT3 777 3MGT 2800
Rubix:10479745
gyártó:940043248
EAN:5414465731631


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 777 mm |
| Övszélesség | 711 mm |
Termék leírás : GATES GT3 777 3MGT 2800 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940043248
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 777 mm |
| Övszélesség | 711 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 259 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre