HTD szinkronszíj Gates GT3 225 5MGT 9

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 225 5MGT 9
Rubix:10480211
gyártó:940055208
EAN:5414465316418
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5mgt
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 225 5MGT 9 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940055208


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5mgt
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség9 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma45
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre