HTD szinkronszíj Gates GT3 1500 5MGT 25

PowerGrip GT3 Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GT3 1500 5MGT 25
Rubix:10480219
gyártó:940045271
EAN:5414465317101
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5mgt
Eredeti hosszúság1500 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GT3 1500 5MGT 25 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940045271


Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.

Erősségek

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Technikai információk


Jellemzők
Profil5mgt
Eredeti hosszúság1500 mm
Övszélesség25 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság5 mm
Fogak száma300
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre