HTD szinkronszíj Gates GT4 4400 8MGT 50
Powergrip GT4 Synchronous Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:GT4 4400 8MGT 50
Rubix:10419552
gyártó:957950394
EAN:5400608209044


Műszaki összefoglalás
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES GT4 4400 8MGT 50 Gumi fogasszíj, üvegszállal 957950394
Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates® PowerGrip™ GT4™ delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates® Powergrip™ GT4™ belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates® Powergrip™ GT4™ solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.
Erősségek
- Higher, class-leading power-carrying capacity giving you the option to use a narrow belt
- No lubrication and no re-tensioning needed, eliminating maintenance costs throughout the life of the belt
- Improves ergonomics — less weight reduces fatigue and strain during installation
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | elasztomer |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 550 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre