HTD szinkronszíj Gates GTX 376 8MX 30

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:GTX 376 8MX 30
Rubix:10479446
gyártó:932750016
EAN:5414465940187
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8mx
Eredeti hosszúság376 mm
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES GTX 376 8MX 30 Gumi fogasszíj, üvegszállal 932750016


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Erősségek

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Alkalmazások

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technikai információk


Jellemzők
Profil8mx
Eredeti hosszúság376 mm
Övszélesség30 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma47
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre