HTD szinkronszíj Gates GTX 4400 8MX 20

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:GTX 4400 8MX 20
Rubix:10479608
gyártó:932750552
EAN:5414465183225
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8mx
Eredeti hosszúság4400 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES GTX 4400 8MX 20 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932750552


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Erősségek

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Alkalmazások

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technikai információk


Jellemzők
Profil8mx
Eredeti hosszúság4400 mm
Övszélesség20 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság8 mm
Fogak száma550
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre