HTD szinkronszíj Gates GTX 2310 14MX 55

PowerGrip GTX Synchronous Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:GTX 2310 14MX 55
Rubix:10479554
gyártó:932751017
EAN:5414465184703
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil14mx
Eredeti hosszúság2310 mm
Övszélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES GTX 2310 14MX 55 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 932751017


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Erősségek

• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards

Alkalmazások

• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile

Technikai információk


Jellemzők
Profil14mx
Eredeti hosszúság2310 mm
Övszélesség55 mm
Anyagkloroprén
Fogmagasság14 mm
Fogak száma165
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre