Referencia
Gates:GT3 537 3MGT 15
Rubix:10480309
gyártó:940053279
EAN:5414465315954


Műszaki összefoglalás
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 537 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
Termék leírás : GATES GT3 537 3MGT 15 Gumifogasszíj, üvegszállal - 940053279
Premium rubber synchronous belt with optimised GT tooth profile. The spiral tensile cords make the belt extremely powerful, extremely flexible and resistant to stretching. Technologically advanced compound for teeth and top layer with fiberglass tensile cords. Compact, lightweight and cost-effective drives.
Erősségek
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 3mgt |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 537 mm |
| Övszélesség | 15 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 179 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre