Referencia
Gates:PPT GTX 1512 8MX 1800
Rubix:10483409
gyártó:932651140
EAN:5414465188527

Termék leírás : GATES PPT GTX 1512 8MX 1800 Speciális gumi fogasszíj - 932651140
Very strong, stretch resistant tensile cords that can withstand an extreme shock load. Reliable operation and maintenance-free. Prolongs the service life of your system. Substantial reduction in your daily operational costs by reducing the size of the drive package, eliminating downtime and maximising productivity. Compact, lightweight, economical.
Erősségek
• Anti-static (ISO 9563).
• Meets all REACH and RoHS standards
• Meets all REACH and RoHS standards
Alkalmazások
• Particularly suitable for pulleys with HTD® profile
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8mx |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1512 mm |
| Anyag | kloroprén |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 189 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
