Collos szíj Gates 1880 MXL 025

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:1880 MXL 025
Rubix:10487122
gyártó:927741426
EAN:5412571237085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilmxl
Eredeti hosszúság18.8 ''
Övszélesség6.35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 1880 MXL 025 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 927741426


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilmxl
Eredeti hosszúság18.8 ''
Övszélesség6.35 mm
Fogmagasság2.03 mm
Fogak száma235
Magasság1.14 mm
Eredeti hossz (mm)477.52 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre