Collos szíj Gates 450-XL

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:450-XL
Rubix:10488521
EAN:5412571215878
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxl
Eredeti hosszúság45 ''
Fogmagasság5.08 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 450 XL 2800 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925452817


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation.
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants.
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life.
Maintenance-free and long service life.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxl
Eredeti hosszúság45 ''
Fogmagasság5.08 mm
Fogak száma225
Magasság2.3 mm
Eredeti hossz (mm)1143 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre