Collos szíj Gates 270 L 075

PowerGrip Timing Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:270 L 075
Rubix:10007581
gyártó:925732027
EAN:5412571224726
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profill
Eredeti hosszúság27 ''
Övszélesség19.05 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES 270 L 075 Gumi fogasszíj, üvegszállal 925732027


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.

Erősségek

•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life

Technikai információk


Jellemzők
Profill
Eredeti hosszúság27 ''
Övszélesség19.05 mm
Fogmagasság9.52 mm
Fogak száma72
Magasság3.5 mm
Eredeti hossz (mm)685.8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre