Referencia
Gates:1200 XXH 300
Rubix:10487217
gyártó:92575204
EAN:5414465667909


Műszaki összefoglalás
| Profil | xxh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 120 '' |
| Övszélesség | 76.2 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES 1200 XXH 300 Gumi fogasszíj, üvegszállal - 925705204
Gates® classical synchronous PowerGrip® Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Erősségek
•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Alkalmazások
Office machines;machine tools;postage equipment;sewing machines;vending machines;agriculture;outdoor power equipment;food processing;hvac;oil fields;wood;paper;sand and gravel
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xxh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 120 '' |
| Övszélesség | 76.2 mm |
| Fogmagasság | 31.75 mm |
| Fogak száma | 96 |
| Magasság | 15.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 3048 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre