Biztosító anyák INA AM120, Belső ment: M120X2 | Névleges átmérő (metrikus): 155 mm
Precision locknut
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:AM120
Rubix:577495
gyártó:0108423570000
EAN:4012802342406


Műszaki összefoglalás
| Névleges átmérő (metrikus) | 155 mm |
|---|---|
| Belső ment | m120x2 |
Termék leírás : INA AM 120INA NUTMUTTER
Precision locknuts AM, segments for clamping
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1540 g |
|---|---|
| Névleges átmérő (metrikus) | 155 mm |
| Belső ment | m120x2 |
| Külső átmérő | 155 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre